vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05073280001 Cờ lê kết hợp cóc 5/16 Inch | AF8KFG 26VR39

WERA TOOLS 05073280001 Cờ lê kết hợp bánh cóc 5/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF8KFG phần: 05073280001Tham chiếu chéo: 26VR39
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
€38.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê kết hợp Ratcheting
Kết thúcSatin
Đầu linh hoạtKhông
Kích cỡ đầu5 / 16 "
Vật chấtChrome Molypden
Tối thiểu. Arc Swing4.5 Degrees
Số răng80
Số điểm12
Bù đắp0 Degrees
Chiều dài tổng thể7"
Reversing
SAE hoặc MetricSAE
Kích thước máy5 / 16 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kiểu cờ lêRatcheting có thể đảo ngược, kết hợp

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.33
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)1.91
Mã HS8204110060

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước máyGiá cả
WERA TOOLS 05073281001 Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/8 Inch | AF8KFH 26VR40 050732810017.25 "3 / 8 "€39.70
WERA TOOLS 05073282001 Cờ lê kết hợp cóc 7/16 Inch | AF8KFJ 26VR41 050732820018.5 "7 / 16 "€44.19
WERA TOOLS 05073283001 Cờ lê kết hợp cóc, 1/2" | AF8KFK 26VR42 050732830019.5 "1 / 2 "€42.38
WERA TOOLS 05073284001 Cờ lê kết hợp cóc 9/16 Inch | AF8KFL 26VR43 0507328400110.5 "9 / 16 "€44.80
WERA TOOLS 05073285001 Cờ lê kết hợp Ratcheting 5/8 Inch | AF8KFM 26VR44 0507328500111 "5 / 8 "€51.06
WERA TOOLS 05073286001 Cờ lê kết hợp cóc 11/16 Inch | AF8KFN 26VR45 0507328600111.25 "11 / 16 "€58.13
WERA TOOLS 05073287001 Cờ lê kết hợp Ratcheting 3/4 Inch | AF8KFP 26VR46 0507328700111.5 "3 / 4 "€61.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05073280001 Cờ lê kết hợp bánh cóc 5/16 inch
€38.42 /đơn vị