Wera 05073230002 | Tay Ratchet Ổ đĩa 1/4 inch Chiều dài 3-17/32 inch | 6xfy4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05073230002 Bánh cóc cầm tay Ổ đĩa 1/4 inch Chiều dài 3-17/32 Inch Quả lê | AF2RBW 6XFY4

WERA TOOLS 05073230002 Bánh cóc tay 1/4 inch Ổ đĩa lê dài 3-17/32 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2RBW phần: 05073230002Tham chiếu chéo: 6XFY4
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
€67.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay Ratchet
Kích thước ổ đĩa1 / 4 "
Kết thúccơ rôm
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầu
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing6 Degrees
Số răng60
Chiều dài tổng thể3 17 / 32 "
ReversingReversing
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8204200000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaKết thúcKiểu đầuVật chấtTối thiểu. Arc SwingSố răngChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05003500002 Tay Ratchet Ổ đĩa 1/4 inch Chiều dài 6 inch Tròn | AE3QFU 5EPN0 050035000021 / 4 "Satin / nhựaTrònThép hợp kim / nhựa5 Degrees726"€137.03
CÔNG CỤ WERA 05003550002 Tay Ratchet Ổ đĩa 3/8 inch Chiều dài tròn 7-1/2 inch | AE3QFZ 5EPN7 050035500023 / 8 "Satin / nhựaTrònThép hợp kim / nhựa5 Degrees727.5 "€158.68
CÔNG CỤ WERA 05003600002 Bánh cóc cầm tay Ổ đĩa 1/2 inch Chiều dài tròn 10-1/2 inch | AE3QGE 5EPP4 050036000021 / 2 "Satin / nhựaTrònThép hợp kim / nhựa5 Degrees7210.5 "€170.61
CÔNG CỤ WERA 05346293001 Bánh cóc cầm tay Ổ đĩa 1/4 inch Chiều dài 3-17/32 Inch Quả lê | AF2RBX 6XFY5 053462930011 / 4 "cơ rômThép6 Degrees613 17 / 32 "€137.62
WERA TOOLS 05003692002 Tay Ratchet 1/2 Ổ búa dài 13-13/32 Inch | AF2RBY 6XFY6 050036920021 / 2 "cơ rômHammerThép6 Degrees3013 13 / 32 "€197.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05073230002 Bánh cóc tay 1/4 inch Ổ đĩa lê dài 3-17/32 inch
€67.49 /đơn vị