Wera 05071107001 | Hex Power Bit Thép không gỉ 5/32 inch Chiều dài 3 1/2 | 5epy8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05071107001 Hex Power Bit Thép không gỉ 5/32 Inch Chiều dài 3 1/2 | AE3QJW 5EPY8

WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit Thép không gỉ 5/32 Inch Chiều dài 3 1/2

Trong kho
Khoản mục: AE3QJW phần: 05071107001Tham chiếu chéo: 5EPY8
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
€17.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit điện
Độ dài bit3.5 "
Kiểu bitHex
Kết thúcKim cương tráng
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể3.5 "
Kích thước điểm5/32
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8207806000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước điểmSAE hoặc MetricGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05071080002 Hex Power Bit Thép không gỉ 1.0mm L 3 1/2 | AE3QJH 5EPX6 05071080002Chèn bit1.0mmmetric€15.87
CÔNG CỤ WERA 05071101001 Hex Power Bit Thép không gỉ 3.0mm L 3 1/2 | AE3QJP 5EPY2 05071101001Bit điện3.0mmmetric€17.94
CÔNG CỤ WERA 05071102001 Hex Power Bit Thép không gỉ 4.0mm L 3 1/2 | AE3QJQ 5EPY3 05071102001Bit điện4.0mmmetric€17.94
CÔNG CỤ WERA 05071103001 Hex Power Bit Thép không gỉ 5.0mm L 3 1/2 | AE3QJR 5EPY4 05071103001Bit điện5.0mmmetric€17.94
CÔNG CỤ WERA 05071104001 Hex Power Bit Thép không gỉ 6.0mm L 3 1/2 | AE3QJT 5EPY5 05071104001Bit điện6.0mmmetric€17.94
CÔNG CỤ WERA 05071105051 Hex Power Bit Thép không gỉ 3/32 Inch Chiều dài 3 1/2 | AE3QJU 5EPY6 05071105051Bit điện3/32SAE€17.94
CÔNG CỤ WERA 05071106001 Hex Power Bit Thép không gỉ 1/8 Inch Chiều dài 3 1/2 | AE3QJV 5EPY7 05071106001Bit điện1/8SAE€17.94

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05071107001 Hex Power Bit Thép không gỉ 5/32 Inch Chiều dài 3 1/2
€17.94 /đơn vị