vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG CỤ WERA 05071060001 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 3/32 Inch Chiều dài 1 | AE3QJA 5EPW9

WERA TOOLS 05071060001 Hex Chèn Bit Thép không gỉ 3/32 Inch Chiều dài 1

Trong kho
Khoản mục: AE3QJA phần: 05071060001Tham chiếu chéo: 5EPW9
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
€6.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn bit
Độ dài bit1"
Kiểu bitHex
Vật chấtThép không gỉ
Chiều dài tổng thể1"
Kích thước điểm3/32
SAE hoặc MetricSAE
Chân Địa.1 / 4 "
Kích thước chân1 / 4 "
KiểuHex

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS8207906000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước điểmSAE hoặc MetricKiểuGiá cả
WERA TOOLS 05071070001 Mũi khoan thép không gỉ 1.5mm L 1 | AE3QHR 5EPW1 050710700011.5mmmetricChèn có rãnh€8.61
CÔNG CỤ WERA 05071071001 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 2.0mm L 1 | AE3QHT 5EPW2 050710710012.0mm-Hex€8.61
CÔNG CỤ WERA 05071072001 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 2.5mm L 1 | AE3QHU 5EPW3 050710720012.5mmmetricHex€8.61
CÔNG CỤ WERA 05071073001 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 3.0mm L 1 | AE3QHV 5EPW4 050710730013.0mmmetricHex€8.61
CÔNG CỤ WERA 05071074001 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 4.0mm L 1 | AE3QHW 5EPW5 050710740014.0mmmetricHex€8.61
CÔNG CỤ WERA 05071075001 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 5.0mm L 1 | AE3QHX 5EPW6 050710750015.0mmmetricHex€8.61
CÔNG CỤ WERA 05071077002 Mũi khoan lục giác Thép không gỉ 5.5mm L 1 | AE3QHY 5EPW7 050710770025.5mmmetricHex€8.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05071060001 Hex Chèn Bit Thép không gỉ 3/32 Inch Chiều dài 1
€6.98 /đơn vị