WERA TOOLS 05031589002 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 8.0mm 7 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tuốc nơ vít cách điện |
Kết thúc | cơ rôm |
Thiết kế xử lý | Ergonomic w / Antiroll |
Xử lý vật liệu | Đa thành phần |
Chiều dài tổng thể | 11.5 " |
Chiều dài chân | 7" |
Vật liệu chân | Công cụ hợp kim thép |
Hình dạng chân | Tròn |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Kích thước mẹo | 1.2 x 8.0 mm |
Kiểu Mẹo | Keystone Rãnh |
Nhóm kiểu Mẹo | rãnh |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 30.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 8205400000 |
Quốc gia | CZ |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều dài tổng thể | Chiều dài chân | Vật liệu chân | Kích thước mẹo | Kiểu Mẹo | Nhóm kiểu Mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05022729002 | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | 6" | 3.125 " | Thép không gỉ | 1 / 8 " | Keystone Rãnh | rãnh | €12.19 | ||
05022730002 | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | 8" | 4" | Thép không gỉ | 9 / 64 " | Keystone Rãnh | rãnh | €12.92 | ||
05022731002 | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | 8" | 4" | Thép không gỉ | 5 / 32 " | Keystone Rãnh | rãnh | €15.11 | ||
05022732002 | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | 10 " | 5" | Thép không gỉ | 7 / 32 " | Keystone Rãnh | rãnh | €19.15 | ||
05022733002 | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | 7" | 3.125 " | Thép không gỉ | #1 | Phillips | Phillips / Crosspoint | €16.49 | ||
05022734002 | Chrome Shank, Đầu Oxit đen | 8" | 4" | Thép không gỉ | #2 | Phillips | Phillips / Crosspoint | €24.07 | ||
05031600002 | cơ rôm | 6.375 " | 3.25 " | Công cụ hợp kim thép | #0 | Phillips | Phillips / Crosspoint | €4.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.