Wera 05031587002 | Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 5.5mm 5 In | 6aad1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05031587002 Insulated Slotted Screwdriver 5.5mm 5 In | AE7RDN 6AAD1

WERA TOOLS 05031587002 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 5.5mm 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AE7RDN phần: 05031587002Tham chiếu chéo: 6AAD1
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
€6.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít cách điện
Kết thúccơ rôm
Thiết kế xử lýErgonomic w / Antiroll
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể9"
Chiều dài chân5"
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo1.0 x 5.5 mm
Kiểu MẹoKeystone Rãnh
Nhóm kiểu Mẹorãnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều dài tổng thểChiều dài chânVật liệu chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05022729002 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 1/8 x 3 1/8 | AC8WXC 3EJW4 05022729002Chrome Shank, Đầu Oxit đen6"3.125 "Thép không gỉ1 / 8 "Keystone Rãnhrãnh€12.19
CÔNG CỤ WERA 05022730002 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 9/64 x 4 In | AC8WXD 3EJW5 05022730002Chrome Shank, Đầu Oxit đen8"4"Thép không gỉ9 / 64 "Keystone Rãnhrãnh€12.92
CÔNG CỤ WERA 05022731002 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 5/32 x 4 In | AC8WXE 3EJW6 05022731002Chrome Shank, Đầu Oxit đen8"4"Thép không gỉ5 / 32 "Keystone Rãnhrãnh€15.11
CÔNG CỤ WERA 05022732002 Tuốc nơ vít cách điện có rãnh 7/32 x 5 In | AC8WXF 3EJW7 05022732002Chrome Shank, Đầu Oxit đen10 "5"Thép không gỉ7 / 32 "Keystone Rãnhrãnh€19.15
CÔNG CỤ WERA 05022733002 Tuốc nơ vít Phillips cách điện #1 x 3 1/8 | AC8WXG 3EJW8 05022733002Chrome Shank, Đầu Oxit đen7"3.125 "Thép không gỉ#1PhillipsPhillips / Crosspoint€16.49
WERA TOOLS 05022734002 Tuốc nơ vít Phillips cách điện #2 x 4 In | AC8WXH 3EJW9 05022734002Chrome Shank, Đầu Oxit đen8"4"Thép không gỉ#2PhillipsPhillips / Crosspoint€24.07
WERA TOOLS 05031600002 Tuốc nơ vít Phillips cách điện #0 3-1/4 In | AE7RDD 6AAC2 05031600002cơ rôm6.375 "3.25 "Công cụ hợp kim thép#0PhillipsPhillips / Crosspoint€4.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05031587002 Tuốc nơ vít có rãnh cách điện 5.5mm 5 inch
€6.97 /đơn vị