Wera 05028048003 | Tua vít Torx(r) T8 2-1/4 In | 6aak6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05028048003 Tua vít Torx(r) T8 2-1/4 In | AE7RFQ 6AAK6

WERA TOOLS 05028048003 Tuốc nơ vít Torx(r) T8 2-1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AE7RFQ phần: 05028048003Tham chiếu chéo: 6AAK6
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
€11.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTua vít giữ Tua vít
Kết thúcChrome Shank, Đầu Oxit đen
Thiết kế xử lýErgonomic w / Antiroll
Xử lý vật liệuĐa thành phần
Chiều dài tổng thể5.375 "
Chiều dài chân2.25 "
Vật liệu chânCông cụ hợp kim thép
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹoT8
Kiểu MẹoMô men xoắn (R)
Nhóm kiểu MẹoTorx (R) / Sao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcThiết kế xử lýChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoGiá cả
CÔNG CỤ WERA 05118181002 Tuốc nơ vít Torx (r) T5 | AE7REC 6AAF8 05118181002cơ rômErgonomic w / Nắp xoay5.25 "1.625 "T5€11.31
CÔNG CỤ WERA 05118182002 Tuốc nơ vít Torx (r) T6 | AE7RED 6AAF9 05118182002cơ rômErgonomic w / Nắp xoay5.25 "1.625 "T6€9.56
CÔNG CỤ WERA 05118183002 Tuốc nơ vít Torx (r) T7 | AE7REE 6AAG0 05118183002cơ rômErgonomic w / Nắp xoay5.375 "2.25 "T7€9.46
CÔNG CỤ WERA 05118184002 Tuốc nơ vít Torx (r) T8 | AE7REF 6AAG1 05118184002cơ rômErgonomic w / Nắp xoay5.375 "2.25 "T8€11.25
CÔNG CỤ WERA 05118185002 Tuốc nơ vít Torx (r) T9 | AE7REG 6AAG2 05118185002cơ rômErgonomic w / Nắp xoay5.375 "2.25 "T9€9.95
CÔNG CỤ WERA 05118186002 Tuốc nơ vít Torx (r) T10 | AE7REH 6AAG3 05118186002cơ rômErgonomic w / Nắp xoay5.375 "2.25 "T10€10.04
WERA TOOLS 05028050004 Tua vít Torx(r) T10 3-1/4 In | AE7RFR 6AAK7 05028050004Chrome Shank, Đầu Oxit đenErgonomic w / Antiroll6.25 "3.25 "T10€11.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05028048003 Tuốc nơ vít Torx(r) T8 2-1/4 In
€11.68 /đơn vị