Wera 05027933004 | Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T9 1.4 Nm | 6aau2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05027933004 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T9 1.4 Nm | AE7RHK 6AAU2

WERA TOOLS 05027933004 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T9 1.4 Nm

Trong kho
Khoản mục: AE7RHK phần: 05027933004Tham chiếu chéo: 6AAU2
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
€77.82 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChỉ báo mô men xoắn đặt trước
tính chính xác+ / - 10.0%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
Kích thước ổ đĩaT9 "
Loại kẹpBảo vệ chống cuộn đa thành phần
Loại xử lýdạng giấy kraft
Vật liệu vỏnhựa
Min. Số chu kỳ5000
Chiều dài tổng thể6.75 "
Phạm vi quy mô chínhCố định cài đặt trước 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.
RotationCW
KiểuTORX (R)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8205400000
Quốc giaCZ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaLoại xử lýChiều dài tổng thểPhạm vi quy mô chínhKiểuGiá cả
WERA TOOLS 05027910003 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn Hex 2.0mm 1.4 Nm | AE7RHC 6AAT5 050279100032.0mmdạng giấy kraft6.75 "Cố định cài đặt trước 1.4 Nm / 1.0 ft.-lb.Hex€70.99
WERA TOOLS 05027911003 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn Hex 2.5mm 2.0 Nm | AE7RHD 6AAT6 050279110032.5mmdạng giấy kraft6.75 "Cố định cài đặt trước 2.0 Nm / 1.5 ft.-lb.Hex€68.88
WERA TOOLS 05027912003 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn Hex 3.0mm 3.0 Nm | AE7RHE 6AAT7 050279120033.0mmdạng giấy kraft6.75 "Cố định cài đặt trước 3.0 Nm / 2.2 ft.-lb.Hex€81.73
WERA TOOLS 05027913003 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn Hex 4.0mm 5.0 Nm | AE7RHF 6AAT8 050279130034.0mmSúng lục6.25 "Cố định cài đặt trước 5.0 Nm / 3.7 ft.-lb.Hex€101.54
WERA TOOLS 05027930004 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T6 0.6 Nm | AE7RHG 6AAT9 05027930004T6 "dạng giấy kraft6.75 "Cố định cài đặt trước 0.6 Nm / 0.4 ft.-lb.TORX (R)€71.86
WERA TOOLS 05027931004 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T7 0.9 Nm | AE7RHH 6AAU0 05027931004T7 "dạng giấy kraft6.75 "Cố định cài đặt trước 0.9 Nm / 0.7 ft.-lb.TORX (R)€69.63
WERA TOOLS 05027932004 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T8 1.2 Nm | AE7RHJ 6AAU1 05027932004T8 "dạng giấy kraft6.75 "Cố định cài đặt trước 1.2 Nm / 0.9 ft.-lb.TORX (R)€70.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05027933004 Chỉ báo mô-men xoắn cài sẵn T9 1.4 Nm
€77.82 /đơn vị