WERA TOOLS 05023372001 Khóa Torx, Đầu T15, Chiều dài cánh tay dài 4 inch, Chrome, Ngắn, Torx
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa Torx |
Kết thúc | cơ rôm |
Kiểu kẹp | Gối |
Xử lý Màu | Đen |
Xử lý Chiều dài | 3 1 / 32 " |
Xử lý vật liệu | Thép hợp kim |
Loại xử lý | Cờ xử lý |
Cách nhiệt | Không |
Vật chất | Thép hợp kim |
Loại đo lường | Torx |
Hình dạng | T |
Kích thước mẹo | Không |
Góc làm việc | 90 độ. |
Quốc gia | Cộng Hòa Séc |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý Chiều dài | Kích thước mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
05023370001 | 2 39 / 64 " | T9 | €23.02 | RFQ
| |
05023371001 | 2 39 / 64 " | T10 | €17.22 | RFQ
| |
05023377001 | 3 29 / 32 " | T27 | €28.11 | RFQ
| |
05023378001 | 3 29 / 32 " | Không | €28.11 | RFQ
| |
05023373001 | - | - | €21.77 | ||
05023375001 | - | - | €24.15 | ||
05024168001 | - | - | €7.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.