Wera 05004080001 | Bộ Cờ Lê Ổ Cắm Ổ Đĩa Sae 1/2 Inch Size 28 Pc | 38 giờ 86 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05004080001 Bộ cờ lê ổ cắm SAE 1/2 Inch Kích thước ổ 28 pc | AH8JQB 38UR86

WERA TOOLS 05004080001 Bộ cờ lê ổ cắm Kích thước ổ SAE 1/2 inch 28 chiếc

Trong kho
Khoản mục: AH8JQB phần: 05004080001Tham chiếu chéo: 38UR86
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
€362.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ cờ lê ổ cắm
Bao gồm các kiểu điểm cắm sâuKhông áp dụng
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcSatin Chrome
Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm linh hoạtKhông áp dụng
Loại đo lườngSAE
Số lượng các mảnh28
Bao gồm ổ cắm3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"
Std. Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm6
Tether có thểKhông có khả năng Tether

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.84
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)32.51
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Quốc giaCZ

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi kích thước ổ cắm: 3/8 "đến 13/16"
  • Ratchets bao gồm: Pear Head 11 "

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đo lườngBao gồm ổ cắmGiá cả
WERA TOOLS 05004077001 Bộ cờ lê ổ cắm Số liệu 1/2 Kích thước ổ 28 pc | AH8JQA 38UR85 05004077001metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€387.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05004080001 Bộ cờ lê ổ cắm Kích thước ổ SAE 1/2 inch 28 chiếc
€362.16 /đơn vị