Wera 05004063001 | Tay Ratchet Kích thước Ổ đĩa 1/2 Inch Chiều dài 11 Inch | 38ur84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WERA TOOLS 05004063001 Tay Ratchet Ổ đĩa 1/2 Inch Kích thước Chiều dài 11 Inch | AH8JPZ 38UR84

WERA TOOLS 05004063001 Tay Ratchet Ổ đĩa 1/2 inch Kích thước dài 11 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8JPZ phần: 05004063001Tham chiếu chéo: 38UR84
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
€143.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTay Ratchet
Kích thước ổ đĩa1 / 2 "
Kết thúcSatin
Chuyển động đầuđã sửa
Kiểu đầu
Vật chấtThép
Tối thiểu. Arc Swing9.5 Degrees
Số răng38
Chiều dài tổng thể11 "
Reversing
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.71
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)29.21
Chiều rộng tàu (cm)5.59
Quốc giaCZ

Chi tiết sản phẩm:

  • Không đánh dấu: Không
  • Cách nhiệt / Không cách nhiệt: Không cách nhiệt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ổ đĩaChiều dài tổng thểGiá cả
WERA TOOLS 05004003001 Tay Ratchet Ổ đĩa 1/4 inch Kích thước chiều dài 5-35/64 inch | AH8JPT 38UR78 050040030011 / 4 "5.5 "€106.65
WERA TOOLS 05004033001 Tay Ratchet Ổ đĩa 3/8 inch Kích thước chiều dài 8-3/4 inch | AH8JPW 38UR81 050040330013 / 8 "8.75 "€125.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WERA TOOLS 05004063001 Tay Ratchet Ổ đĩa 1/2 inch Kích thước dài 11 inch
€143.25 /đơn vị