Weller T0051387799 | Dây hàn, 1.2 Mm X 500 G, Sc L0, 99.3% Thiếc, 0.7% Đồng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WELLER T0051387799 Dây hàn, 1.2 mm X 500 G, Sc L0, 99.3% Thiếc, 0.7% Đồng | CU9VCN 799RL4

WELLER T0051387799 Dây hàn, 1.2 mm X 500 G, Sc L0, 99.3% Thiếc, 0.7% Đồng

Trong kho
Hạng mục: CU9VCN Kiểu: T0051387799Tham chiếu chéo: 799RL4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€213.41 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây hàn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
WELLER T0051388399 Dây hàn, 0.3 mm X 100 G, Sắc L0, 96.5% Thiếc, 3% Bạc, 0.5% Đồng | CU9VBP 799RM2 T0051388399€92.09
WELLER T0051388199 Dây hàn, 0.3 mm X 100 G, Sắc M1, 96.5% Thiếc, 3% Bạc, 0.5% Đồng | CU9VBQ 799RM1 T0051388199€92.09
Dây hàn WELLER T0051404899, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3% Thiếc, 0.6% Đồng, 0.05% Niken | CU9VBR 799RN2 T0051404899€69.04
WELLER T0051402499 Dây hàn, 0.3 mm X 21 G, Sắc M1, 96.5% Thiếc, 3% Bạc, 0.5% Đồng | CU9VBT 799RN3 T0051402499€71.51
WELLER T0051387299 Dây hàn, 0.3 mm X 500 G, Sắc L0, 96.5% Thiếc, 3% Bạc, 0.5% Đồng | CU9VBU 799RJ8 T0051387299€348.86
WELLER T0051386599 Dây hàn, 0.3 mm X 500 G, Sắc M1, 96.5% Thiếc, 3% Bạc, 0.5% Đồng | CU9VBV 799RJ7 T0051386599€348.86
WELLER T0051388499 Dây hàn, 0.5 mm X 100 G, Sắc L0, 96.5% Thiếc, 3% Bạc, 0.5% Đồng | CU9VBW 799RM4 T0051388499€79.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WELLER T0051387799 Dây hàn, 1.2 mm X 500 G, Sc L0, 99.3% Thiếc, 0.7% Đồng
€213.41 /đơn vị