Weiss Dugy2-060-2l | Máy Đo Kỹ Thuật Số 30 Inch Hg Vạc Đến 60 Psi | 4azx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-060-2L 30 inch Hg Vac đến 60 Psi | AD6VUA 4AZX1

WEISS Máy đo kỹ thuật số DUGY2-060-2L 30 inch Hg Vac đến 60 Psi

Trong kho
Khoản mục: AD6VUA phần: DUGY2-060-2LTham chiếu chéo: 4AZX1
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
€359.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất / chân không kỹ thuật số
tính chính xác+/- 0.5 Quy mô đầy đủ
Màu vỏĐen
Trường hợp vật liệuThủy tinh gia cường nhiệt nhựa
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4-1 / 2 "
Giao diện4 chữ số LCD
Đơn vị hiển thịPsi, kPa, Kg / Sq cm, Thanh, Tính bằng Hg
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-15 độ đến 150 độ
Powered ByÁnh sáng, tối thiểu 10 Lux
Phạm vi30 "Hg Vac đến 60 Psi
Độ phân giải1/4% nửa đầu của phạm vi, 1/2% nửa trên của phạm vi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước kết nốiPhạm viGiá cả
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-015-4L 30 Inch Hg Vac đến 15 Psi | AD6VTT 4AZW3 DUGY2-015-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac đến 15 Psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-060-4L 30 Inch Hg Vac đến 60 Psi | AD6VTU 4AZW4 DUGY2-060-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac đến 60 Psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY3-0100-4L 30 inch Hg Vac đến 100 Psi | AD6VTV 4AZW5 DUGY3-0100-4L1 / 4 "NPT30 "Hg Vac đến 100 Psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-015-2L 30 Inch Hg Vac đến 15 Psi | AD6VTZ 4AZW9 DUGY2-015-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac đến 15 Psi€359.96
Máy đo kỹ thuật số WEISS DUGY2-0100-2L 30 Inch Hg Vac đến 100 Psi | AD6VUB 4AZX2 DUGY2-0100-2L1 / 2 "NPT30 "Hg Vac đến 100 Psi€359.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEISS Máy đo kỹ thuật số DUGY2-060-2L 30 inch Hg Vac đến 60 Psi
€359.96 /đơn vị