Weiler 50843 | Đĩa Flap Mount Arbor 7 Inch 40 Thô | 3cu23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 50843 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 40 Coarse | AC8NLM 3CU23

WEILER 50843 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 40 Thô

Trong kho
Khoản mục: AC8NLM phần: 50843Tham chiếu chéo: 3CU23
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
€34.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa đệm Arbor Mount
Vật liệu mài mònZirconium nhôm oxit
Vật liệu sao lưuHiện tượng
Trọng lượng dự phòngX
Đĩa Dia.7"
Loại đĩaLoại 27
LớpThô
Bụi bặm40
Tối đa RPM8600
Kích thước lắp5 / 8-11
Loại đĩa tổng thểLoại 27
UPC012382508432

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcVật liệu mài mònVật liệu sao lưuTối đa RPMKích thước lỗ lắpKích thước lắpLoại đĩa tổng thểTrọng lượng dự phòngGiá cả
WEILER 50014 Arbor Mount Flap Disc 5 inch 40 Coarse | AB2VVN 1PAJ2 50014Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp12,000-5 / 8-11Loại 29Y€24.69
WEILER 50002 Đĩa đệm gắn kết Arbor 4-1 / 2 inch 40 Coarse | AB2VWE 1PAV3 50002Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp13,000-7 / 8 "Loại 29Y€17.34
WEILER 50003 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 60 Coarse | AB2VWF 1PAV4 50003Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp13,000-7 / 8 "Loại 29Y€17.34
WEILER 50006 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 40 Coarse | AB2VWH 1PAV6 50006Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp13,000-5 / 8-11Loại 29Y€19.45
WEILER 50007 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 60 Coarse | AB2VWJ 1PAV7 50007Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxithỗn hợp13,000-5 / 8-11Loại 29Y€19.45
WEILER 50519 Đĩa đệm gắn tường Arbor 4-1 / 2 inch 60 Coarse | AC8MBQ 3CE88 50519Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxitNhôm13,000-5 / 8-11Loại 29-€22.06
WEILER 50808 Arbor Mount Flap Disc 4-1 / 2 Inch 40 Coarse | AC8NLJ 3CU20 50808Đĩa đệm Arbor MountZirconium nhôm oxitHiện tượng12,000-5 / 8-11Loại 27X€22.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 50843 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 40 Thô
€34.09 /đơn vị