Weiler 50112 | Đĩa Flap Mount Arbor 7 Inch 36 Extra Thô | 4gjh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 50112 Đĩa đệm gắn kết Arbor 7 inch 36 Thêm thô | AD7UDR 4GJH3

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 36 Extra Thô

Trong kho
Khoản mục: AD7UDR phần: 50112Tham chiếu chéo: 4GJH3
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
€40.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa đệm Arbor Mount
Vật liệu mài mònOxit nhôm gốm
Vật liệu sao lưuHiện tượng
Trọng lượng dự phòngX
Đĩa Dia.7"
Loại đĩaLoại 29
LớpExtra Coarse
Bụi bặm36
Tối đa RPM8600
Kích thước lắp5 / 8-11
Loại đĩa tổng thểLoại 29
UPC012382501120

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS6805301000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu mài mònVật liệu sao lưuĐĩa Dia.Tối đa RPMKích thước lắpGiá cả
WEILER 50517 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Thêm thô | AC8MBP 3CE86 50517Zirconium nhôm oxitNhôm4.5 "13,0005 / 8-11€22.06
WEILER 50592 Arbor Mount Flap Disc 4 inch 36 Extra Coarse | AC9KHB 3H739 50592Zirconium nhôm oxitHiện tượng4"15,0005 / 8 "€11.08
WEILER 50100 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Thêm thô | AD7UDG 4GJF9 50100Oxit nhôm gốmHiện tượng4.5 "13,0007 / 8 "€20.15
WEILER 50104 Arbor Flap Disc 4-1 / 2 36 Thêm thô | AD7UDL 4GJG4 50104Oxit nhôm gốmHiện tượng4.5 "13,0005 / 8-11€20.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 50112 Arbor Mount Flap Disc 7 Inch 36 Extra Thô
€40.54 /đơn vị