Weiler 40182 | Bàn chải dài 10 inch 2-1/2 inch | 36xe59 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải WEILER 40182 Chiều dài 10 inch 2-1 / 2 inch | AH7NMQ 36XE59

WEILER 40182 Bàn chải dài 10 inch 2-1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AH7NMQ phần: 40182Tham chiếu chéo: 36XE59

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€1.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCọ sơn
Vật liệu lôngLông heo
Loại lôngMềm mại
Chiều dài cọ1.5 "
Kích thước cọ2.5 "
Loại bàn chảiChip
Sơn phủHầm dầu
Xử lý vật liệuGỗ
Loại sơnDầu
bề dầy3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cọbề dầyGiá cả
Bàn chải WEILER 40181 Chiều dài 10 inch 2 inch | AH7NMP 36XE58 401812"5 / 16 "€1.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 40182 Bàn chải dài 10 inch 2-1/2 inch
€1.42 /đơn vị