Weiler 36424 | Bàn chải cuối 3/4 inch 4 500 vòng / phút | 1pbg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải cuối WEILER 36424 3/4 Inch 4 500 Rpm | AB2WCT 1PBG6

WEILER 36424 Bàn Chải Cuối 3/4 Inch 4 500 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB2WCT phần: 36424Tham chiếu chéo: 1PBG6
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
€16.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải cuối
Bàn chải Dia.3 / 4 "
Điền vật liệuNylon mài mòn (X-Coarse)
Bụi bặm120
Tối đa RPM25,000
Chiều dài tổng thể2.25 "
Kích thước chân1 / 4 "
Chiều dài cắt7 / 8 "
Dây Dia.0.02 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9603500000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Thương hiệu phụ: Vortec

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiền vật liệuBụi bặmTối đa RPMChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
Bàn chải cuối WEILER 36425 3/4 Inch 4 500 Rpm | AB2WCU 1PBG7 36425Nylon mài mòn (thô)18022,0007 / 8 "0.006 "€11.59
Bàn chải cuối WEILER 36426 3/4 Inch 4 500 Rpm | AB2WCV 1PBG8 36426Nylon mài mòn (Trung bình / Tốt)32022,0001"0.006 "€12.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 36424 Bàn Chải Cuối 3/4 Inch 4 500 Rpm
€16.10 /đơn vị