Weiler 31124 | Bàn chải bánh xe dây Arbor rộng 4 inch 1/2 inch | 4ghy7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 31124 Bàn chải bánh xe dây Arbor 4 inch Chiều rộng 1/2 inch | AD7UAE 4GHY7

WEILER 31124 Bàn chải bánh xe dây Arbor Chiều rộng 4 inch 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7UAE phần: 31124Tham chiếu chéo: 4GHY7
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
€57.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Lỗ trồng cây1/2 "đến 3/8"
Loại lôngTổng hợp
Bàn chải Dia.4"
Đối mặt1 / 2 "
Điền vật liệunilong
Tối đa RPM6000
Kiểu lắplùm cây
Chiều dài cắt7 / 8 "
UPC012382311247
Dây Dia.0.040 / 120 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)10.92
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyĐối mặtChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
Bàn chải bánh xe dây WEILER 31114 Chiều rộng 4 inch 1/2 inch | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "đến 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "€56.42
WEILER 31265 Bàn chải bánh xe dây Arbor 4 inch Chiều rộng 5/8 inch | AD7UAG 4GHY9 312655/8 "đến 1/2"5 / 8 "1"0.035 / 180 "€57.53
Bàn chải bánh xe dây WEILER 31275 Arbor 4 inch Chiều rộng 5/8 inch | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "đến 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "€67.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 31124 Bàn chải bánh xe dây Arbor Chiều rộng 4 inch 1/2 inch
€57.09 /đơn vị