WEILER 21114 Bàn Chải Ống Xoắn Đôi 1 Inch - Gói 10 Cái
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chải ống xoắn kép |
Bàn chải Dia. | 1" |
Điền vật liệu | Thép carbon |
Tối đa RPM | 2000 |
Chiều dài tổng thể | 5.5 " |
Kích thước chân | 1 / 4 " |
Chiều dài cắt | 2.5 " |
Dây Dia. | 0.006 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.64 |
Chiều dài tàu (cm) | 24.13 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.21 |
Mã HS | 9603500000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.