Weiler 21108 | Bàn Chải Ống Xoắn Đôi 5/8 Inch - Pk10 | 4f733 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 21108 Bàn chải ống xoắn kép 5/8 inch - Gói 10 chiếc | AD7LAD 4F733

WEILER 21108 Bàn Chải Ống Xoắn Đôi 5/8 Inch - Gói 10 Cái

Trong kho
Khoản mục: AD7LAD phần: 21108Tham chiếu chéo: 4F733
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
€12.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống xoắn kép
Bàn chải Dia.5 / 8 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM2000
Chiều dài tổng thể5"
Kích thước chân7 / 32 "
Chiều dài cắt2"
Dây Dia.0.005 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Điền vật liệuMụcChiều dài tổng thểKích thước chânChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 21219 Đôi Bàn Chải Xoắn Ốc Đồng thau 5/8 inch - Gói 10 cái | AB2WBZ 1PBC2 212195 / 8 "ThauBàn chải xoắn ốc đôi5"7 / 32 "2"0.008 "€12.16
WEILER 21179 Bàn chải xoắn ốc đôi bằng đồng 3/4 inch - Gói 10 cái | AB2WCB 1PBC4 211793 / 4 "ThauBàn chải xoắn ốc đôi5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "€14.21
WEILER 21247 Bàn chải xoắn ốc đôi 3/4 inch - Gói 10 chiếc | AB2WCC 1PBC5 212473 / 4 "Thép carbonBàn chải xoắn ốc đôi5.5 "1 / 4 "2.5 "0.008 "€14.21
Bàn chải ống xoắn đôi WEILER 21107 1/2 inch - Gói 10 cây | AD7LAC 4F732 211071 / 2 "Thép carbonBàn chải ống xoắn kép5"5 / 32 "2"0.006 "€11.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 21108 Bàn Chải Ống Xoắn Đôi 5/8 Inch - Gói 10 Cái
€12.53 /đơn vị