Weiler 17618 | Bàn chải bánh xe dây uốn 3 inch | 3h699 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 17618 Thân bàn chải bánh xe dây uốn cong 3 inch | AC9KGW 3H699

WEILER 17618 Bàn chải bánh xe dây uốn thân 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AC9KGW phần: 17618Tham chiếu chéo: 3H699
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
€49.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Loại lôngDây uốn
Bàn chải Dia.3"
Đối mặt1 / 2 "
Điền vật liệuThép không gỉ
Tối đa RPM20,000
Kiểu lắpthân cây
Kích thước chân1 / 4 "
Chiều dài cắt1"
UPC012382176181
Dây Dia.0.014 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyĐối mặtĐiền vật liệuTối đa RPMKiểu lắpChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 29078 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 3 inch | AC6FZK 33M635 290781 / 2 "5 / 8 "Đồng thau w / Trung tâm đồng20,000lùm cây1"0.014 "€31.20
WEILER 15573 Bàn chải bánh xe dây Arbor 3 inch Chiều rộng 5/8 inch | AC8GJE 3A193 155731 / 2 "5 / 8 "Thép carbon w / Trung tâm đồng20,000lùm cây1"0.014 "€14.41
WEILER 16973 Bàn chải bánh xe dây có ren 3 inch | AC9KGQ 3H679 169731 / 2 "5 / 8 "Thép không gỉ với Trung tâm đồng20,000Luồng ren1"0.014 "€22.75
WEILER 17615 Cọ bánh xe dây uốn cong 3 inch | AE7DMR 5X897 17615-1 / 2 "Thép carbon20,000thân cây1"0.008 "€29.93
WEILER 17616 Thân bàn chải bánh xe dây uốn cong 3 inch | AE7DMT 5X898 17616-1 / 2 "Thép carbon20,000thân cây1"0.011 "€25.99
WEILER 15563 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 3 inch | AE9HUV 6JXG3 155631/2 "đến 3/8"5 / 8 "Thép carbon w / Trung tâm đồng20,000lùm cây1"0.011 "€13.18
WEILER 17617 Bàn chải bánh xe dây uốn cong thân 3 inch | AE9HUW 6JXG4 17617-1 / 2 "Thép carbon20,000thân cây1"0.014 "€21.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 17618 Bàn chải bánh xe dây uốn thân 3 inch
€49.88 /đơn vị