Weiler 14506 | Bàn chải cốc có ren 6 inch 6 600 vòng / phút | 3h605 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải cốc WEILER 14506 Luồng 6 inch 6 600 Rpm | AC9KGA 3H605

WEILER 14506 Bàn chải cốc có ren Arbor 6 inch 6 600 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AC9KGA phần: 14506Tham chiếu chéo: 3H605

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€187.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải cốc
Lỗ trồng cây5 / 8 "-11
Bàn chải Dia.6"
Điền vật liệuCacbua silic
Bụi bặm80
Tối đa RPM6600
Kiểu lắpLuồng ren
Chiều dài cắt1.25 "
UPC012382145064
Dây Dia.0.040 / 80 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.59
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cắtLỗ trồng câyBàn chải Dia.Dây Dia.Điền vật liệuBụi bặmMụcTối đa RPMGiá cả
WEILER 12736 Chổi Chổi Chổi ren 3-1 / 2 Inch | AB9XDD 2FZ16 127361.25 "5 / 8 "-113.5 "0.014 "Thép carbon-Bàn chải cốc9000€54.26
Bàn chải cốc WEILER 14403 2-3 / 4 Inch 0.035 Inch | AD7UAJ 4GHZ2 144031.25 "Không có lỗ Arbor2.75 "0.035 / 180 "nilong180Bàn chải cốc6000€83.04
Bàn chải cốc WEILER 14413 ren Arbor 3-1 / 2 Inch | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5 / 8 "-113.5 "0.035 / 180 "nilong180Bàn chải cốc12,000€108.61
WEILER 14576 Chổi Chổi Chổi ren 5 inch 8000 Rpm | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5 / 8 "-115"0.040 / 120 "nilong120Bàn chải cốc8000€196.69
Bàn chải cốc WEILER 12766 | CU9URC 38P452 12766------Bàn chải cốc-€77.16
WEILER 91233 Bàn chải cốc thu nhỏ, Đường kính bàn chải kích thước 5/8 inch, Không có kích thước lỗ Arbor Arbor | CU9UWU 61CZ51 91233------Bàn chải tách nhỏ-€12.11
WEILER 14317 Bàn chải cốc dây có uốn, Đường kính bàn chải 2 1/2 inch, Đường kính dây 0.014 inch | CV4QGJ 38P672 14317------Bàn chải cốc dây uốn-€30.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 14506 Bàn chải cốc có ren Arbor 6 inch 6 600 Rpm
€187.60 /đơn vị