Weiler 13126 | Bàn chải bánh xe dây xoắn có ren | 3ac19 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 13126 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AC8HAC 3AC19

WEILER 13126 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren

Trong kho
Khoản mục: AC8HAC phần: 13126Tham chiếu chéo: 3AC19
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
€31.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Lỗ trồng câyM10 x 1.25 mm
Loại lôngDây xoắn hạt chuỗi
Bàn chải Dia.4"
Đối mặt3 / 16 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM20,000
Kiểu lắpLuồng ren
Chiều dài cắt7 / 8 "
Dây Dia.0.02 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.56
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyLoại lôngĐối mặtĐiền vật liệuKiểu lắpDây Dia.Giá cả
WEILER 13113 Bàn chải bánh xe dây thắt nút Arbor có ren | AB2VVQ 1PAJ5 131135/8 "-11 UNCNút thắt dây1 / 2 "Thép không gỉLuồng ren0.014 "€72.61
WEILER 13121 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren | AC6FYM 33M612 131215/8 "-11 UNCDây xoắn1 / 2 "Gói ĐồngLuồng ren0.02 "€78.17
WEILER 08044 Bàn chải bánh xe xoắn Arbor 4 inch | AC8GJL 3A199 080441/2 "đến 3/8"Dây xoắn1 / 2 "Thép carbonlùm cây0.014 "€37.77
WEILER 17687 Thân bàn chải bánh xe dây thắt nút 0.014 inch | AC8GJV 3A208 17687-Nút thắt dây1 / 2 "Thép carbonthân cây0.014 "€49.48
WEILER 13114 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AC8GZX 3AC14 13114M10 x 1.25 mmDây xoắn1 / 2 "Thép carbonLuồng ren0.02 "€37.22
WEILER 13115 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren | AC8GZY 3AC15 13115M10 x 1.25 mmDây xoắn1 / 2 "Thép carbonLuồng ren0.02 "€36.41
WEILER 13119 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AC8GZZ 3AC16 131191/2 "-13 UNCDây xoắn1 / 2 "Thép carbonLuồng ren0.02 "€37.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 13126 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren
€31.13 /đơn vị