Weiler 10029 | Bàn chải đầu dây bằng thép không gỉ | 4f711 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 10029 Knot Dây Kết thúc Bàn chải bằng thép không gỉ | AD7KZE 4F711

WEILER 10029 Bàn chải kết thúc dây thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AD7KZE phần: 10029Tham chiếu chéo: 4F711
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
€49.98 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKnot dây kết thúc bàn chải
Bàn chải Dia.3 / 4 "
Điền vật liệuThép không gỉ
Tối đa RPM10,000
Chiều dài tổng thể2.25 "
Kích thước chân1 / 4 "
Chiều dài cắt1 / 4 "
Dây Dia.0.026 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Điền vật liệuTối đa RPMChiều dài tổng thểKích thước chânChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 10067 Knot Wire End Brush Bronze 1-1 / 8 Inch | AC6FYG 33M607 100671.125 "Gói Đồng22,0003"1 / 4 "7 / 8 "0.006 "€65.40
WEILER 10031 Knot Dây Kết thúc Bàn chải Thép không gỉ | AD7KZF 4F712 100311.125 "Thép không gỉ10,0003"1 / 4 "1 / 4 "0.043 "€56.21
WEILER 12746 Knot Wire End Brush 3-1 / 2 Inch | AH7NMK 36XE54 127463.5 "Thép9000-5 / 8 "1.25 "0.02 "€53.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 10029 Bàn chải kết thúc dây thép không gỉ
€49.98 /đơn vị