vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 10006 Thép uốn cuối bàn chải 3/4 inch | AD7KYX 4F704

WEILER 10006 Bàn chải đầu dây uốn bằng thép 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD7KYX phần: 10006Tham chiếu chéo: 4F704
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
€20.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải kết thúc dây uốn
Bàn chải Dia.3 / 4 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM10,000
Chiều dài tổng thể2.25 "
Kích thước chân1 / 4 "
Chiều dài cắt3 / 8 "
Dây Dia.0.035 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 10005 Dây uốn cuối bàn chải thép 3/4 inch | AD7KYW 4F703 1000510,0007 / 8 "0.04 "€27.38
WEILER 10008 Thép uốn cuối bàn chải 3/4 inch | AE7DMP 5X895 1000822,0007 / 8 "0.02 "€19.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 10006 Bàn chải đầu dây uốn bằng thép 3/4 inch
€20.42 /đơn vị