Weiler 08916 | Bàn chải bánh xe dây xoắn có ren | 3h503 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 08916 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AC9KFL 3H503

WEILER 08916 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren

Trong kho
Hạng mục: AC9KFL phần: 08916Tham chiếu chéo: 3H503
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
€52.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Lỗ trồng cây5/8 "-11 UNC
Loại lôngDây xoắn hạt chuỗi
Bàn chải Dia.6"
Đối mặt1 / 2 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM12,500
Kiểu lắpLuồng ren
Chiều dài cắt1.25 "
UPC012382089160
Dây Dia.0.023 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyLoại lôngĐối mặtĐiền vật liệuChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 79804 Filler Pass Brush Threaded Arbor 6 inch | AA2TFM 11A139 798045/8 "-11 UNCDây xoắn1 / 2 "Thép carbon1.25 "0.023 "€59.30
WEILER 79805 Filler Pass Brush Threaded Arbor 6 inch | AA2TFN 11A140 798055/8 "-11 UNCDây xoắn3 / 16 "Thép carbon1.125 "0.02 "€56.99
WEILER 09500 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren | AB2VVK 1PAH7 095005/8 "-11 UNCDây xoắn hạt chuỗi3 / 16 "Thép không gỉ1.125 "0.02 "€98.73
WEILER 08776 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AC8GJM 3A200 087765/8 "-11 UNCDây xoắn hạt chuỗi1 / 2 "Thép carbon1.375 "0.023 "€42.59
WEILER 09400 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren | AC9KFM 3H505 094005/8 "-11 UNCDây xoắn hạt chuỗi3 / 16 "Thép carbon1.125 "0.02 "€47.83
WEILER 08775 Bàn chải bánh xe xoắn có ren Arbor | AE7DMJ 5X890 087755/8 "đến 1/2"Dây xoắn hạt chuỗi1 / 2 "Thép carbon1.375 "0.023 "€50.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 08916 Bàn chải bánh xe dây xoắn Arbor có ren
€52.42 /đơn vị