Weiler 01148 | Bàn chải bánh xe dây 8 inch 6000 vòng / phút | 36xe50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 01148 Bàn chải bánh xe dây 8 Inch 6000 vòng / phút | AH7NMF 36XE50

WEILER 01148 Bàn chải bánh xe dây 8 inch 6000 vòng / phút

Trong kho
Khoản mục: AH7NMF phần: 01148Tham chiếu chéo: 36XE50

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€70.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Lỗ trồng cây3 / 4 "
Loại lôngDây uốn
Bàn chải Dia.8"
Đối mặt3 / 4 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM6000
Kiểu lắpLỗ trồng cây
Chiều dài cắt2 1 / 16 "
Dây Dia.0.008 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)21.59
Chiều dài tàu (cm)20.96
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDây Dia.Lỗ trồng câyLoại lôngĐối mặtĐiền vật liệuTối đa RPMKiểu lắpChiều dài cắtGiá cả
WEILER 06490 Bàn chải bánh xe dây Arbor 8 inch 1 inch Chiều rộng | AB9WRT 2FX91 064900.011 "2"Dây uốn1"Thép không gỉ4500lùm cây1.375 "€207.38
WEILER 06120 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 8 inch | AC8GJJ 3A197 061200.014 "2"Dây uốn1"Thép carbon4500lùm cây1.375 "€104.76
WEILER 86126 Bàn chải bánh xe dây Arbor 8 inch Chiều rộng 7/8 inch | AD7UCQ 4GJC4 861260.026 "2"Tổng hợp7 / 8 "nilong4500lùm cây2"€201.76
WEILER 86128 Bàn chải bánh xe dây Arbor 8 inch Chiều rộng 7/8 inch | AD7UCR 4GJC5 861280.055 "2"Tổng hợp7 / 8 "nilong4500lùm cây2"€203.60
WEILER 03150 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 8 inch | AE7DMH 5X889 031500.014 "2"Dây uốn1.5 "Thép carbon4500lùm cây1.375 "€148.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 01148 Bàn chải bánh xe dây 8 inch 6000 vòng / phút
€70.49 /đơn vị