Weiler 01075 | Bàn chải bánh xe dây uốn có ren | 5x886 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEILER 01075 Bàn chải bánh xe cuộn có ren Arbor | AE7DME 5X886

WEILER 01075 Bàn chải bánh xe dây uốn có ren Arbor

Trong kho
Khoản mục: AE7DME phần: 01075Tham chiếu chéo: 5X886
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
€39.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải bánh xe dây
Lỗ trồng cây5/8 "đến 1/2"
Loại lôngDây uốn
Bàn chải Dia.6"
Đối mặt3 / 4 "
Điền vật liệuThép carbon
Tối đa RPM6000
Kiểu lắpLuồng ren
Chiều dài cắt1.437 "
Dây Dia.0.014 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS9603500000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLỗ trồng câyĐối mặtĐiền vật liệuKiểu lắpChiều dài cắtDây Dia.Giá cả
WEILER 1415 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 6 inch | AC6FYD 33M604 14155/8 "đến 1/2"1 / 2 "Thaulùm cây1.437 "0.005 "€111.48
WEILER 1475 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 6 inch | AC6FYE 33M605 14755/8 "đến 1/2"1 / 2 "Thaulùm cây1.437 "0.011 "€126.92
WEILER 01065 Bàn chải bánh xe có dây uốn có ren | AC8GJG 3A195 010655/8 "đến 1/2"3 / 4 "Thép carbonLuồng ren1.437 "0.011 "€41.06
WEILER 06080 Bàn chải bánh xe dây uốn cong Arbor 6 inch | AC8GJH 3A196 060802"1"Thép carbonlùm cây1.125 "0.014 "€69.85
WEILER 01045 Bàn chải bánh xe dây uốn có ren | AC9KFG 3H443 010455/8 "đến 1/2"3 / 4 "Thép carbonLuồng ren1.437 "0.008 "€54.85
WEILER 01705 Bàn chải bánh xe dây uốn có ren | AD7KZP 4F720 017055/8 "đến 1/2"3 / 4 "Thép không gỉLuồng ren1.437 "0.011 "€85.82
WEILER 02325 Bàn chải bánh xe dây uốn có ren | AD7KZQ 4F721 023255/8 "đến 1/2"5 / 8 "Thép carbonLuồng ren1 1 / 16 "0.014 "€42.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEILER 01075 Bàn chải bánh xe dây uốn có ren Arbor
€39.69 /đơn vị