WEG 06018OT3E364T-W40 Động cơ đa dụng, Chống nhỏ giọt khi hở, Đế cứng, 60 HP, 1780 RPM, 230/460V AC
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Động cơ AC |
Trọng lượng tàu (kg) | 420.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 80.26 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2374.9 |
Mô hình | RPM bảng tên | Nhóm hiệu quả | Khung hình | Hiệu quả danh nghĩa | Chiều dài tổng thể | Nhóm RPM | Phạm vi RPM | Trục Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01518ST3QIERB254T-W | 1765 | NEMA Premium (R) | 254T | 92.4% | 23.25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | €3,297.25 | |
02018ST3QIERB256T-W | 1765 | NEMA Premium (R) | 256T | 93.0% | 25 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.75 " | €4,385.12 | |
02518ST3QIERB284T-W | 1765 | NEMA Premium (R) | 284T | 93.6% | 26.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | €4,844.94 | |
03018ST3QIERB286T-W | 1765 | NEMA Premium (R) | 286T | 93.6% | 27 59 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2" | €4,729.91 | |
04018ST3QIERB324T-W | 1775 | NEMA Premium (R) | 324T | 94.1% | 29.5 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | €5,897.72 | |
05018ST3QIERB326T-W | 1775 | NEMA Premium (R) | 326T | 94.5% | 31 7 / 64 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 2.25 " | €6,021.79 | |
00312EG3EL213T-W22 | 1175 | Siêu tiền thưởng | 213T | 90.2% | 19.5 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.375 " | €1,330.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.