Weg 04018et3ect324t | Động Cơ Điện, 40hp, 60hz, 1775 Vòng/phút | Raptor Supplies Việt Nam

WEG 04018ET3ECT324T Động cơ điện, 40Hp, 60Hz, 1775 Rpm

Khoản mục: BB4ZHW phần: 04018ET3ECT324T

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐộng cơ điện

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 267.75

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Động Cơ Điện WEG 04012ET3ECT364T, 40Hp, 60Hz, 1185 Vòng/phút | BB2JHX 04012ET3ECT364T-
RFQ
Động Cơ Điện WEG 04018OP3V324TS, 40Hp, 60Hz, 1775 Vòng/phút | BB2QME 04018OP3V324TS€2,043.20
Động Cơ Điện WEG 04036EP3E286JM-W22, 40Hp, 60Hz, 3530 Vòng/phút | BB2QTB 04036EP3E286JM-W22-
RFQ
Động Cơ Điện WEG 04009EP3E365T-W22, 40Hp, 60Hz, 880 Vòng/phút | BB2XAT 04009EP3E365T-W22€7,497.28
Động Cơ Điện WEG 04012ET3PCT364T, 40Hp, 60Hz, 1185 Vòng/phút | BB2YWE 04012ET3PCT364T-
RFQ
Động Cơ Điện WEG 04036OP3E286JM, 40Hp, 60Hz, 3535 Vòng/phút | BB2ZWX 04036OP3E286JM€2,511.61
Động Cơ Điện WEG 04036OP3E286JP, 40Hp, 60Hz, 3535 Vòng/phút | BB3DMK 04036OP3E286JP€2,511.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEG 04018ET3ECT324T Động cơ điện, 40Hp, 60Hz, 1775 Rpm