Weatherhead A6860 | Van kim đồng thau góc 1/4 X 3/8 Inch | 1vpw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kim WEATHERHEAD A6860 Đồng thau góc 1/4 x 3/8 inch | AB3WZA 1VPW1

WEATHERHEAD Van kim A6860 Đồng thau có góc cạnh 1/4 x 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3WZA Mẫu: A6860Tham chiếu chéo: 1VPW1
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
€40.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiMNPT x Ống
Phong cách phù hợpCó góc
Xử lý vật liệuThép
Chiều dài1 41 / 64 "
Tối đa Chiều cao1 9 / 32 "
Max. Sức ép150 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "x 3 / 8"
Vật liệu con dấuKim loại
Loại thânThau
Nhiệt độ Xếp hạng0 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481200040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiPhong cách phù hợpChiều dàiTối đa Chiều caoKích thước đường ốngKích thước ốngGiá cả
Van kim WEATHERHEAD A6763 Ống thẳng bằng đồng thau 3/16 inch | AB3WYQ 1VPU9 A6763ốngSảnh1 1 / 16 "1.031 "-3 / 16 "€39.94
Van kim WEATHERHEAD A6775 Ống thẳng bằng đồng thau 3/8 inch | AB3WYT 1VPV2 A6775ốngSảnh1.5 "1 5 / 16 "-3 / 8 "€49.22
Van kim WEATHERHEAD A660 Đồng thau thẳng 1/8 x 5 / 16in | AB3WYU 1VPV4 A660MNPT x ỐngSảnh1.187 "1 3 / 64 "1 / 8 "x 5 / 16"-€45.95
Van kim WEATHERHEAD A6755 Đồng thau thẳng 1/4 x 5 / 16in | AB3WYV 1VPV5 A6755MNPT x ỐngSảnh1 9 / 32 "1 3 / 32 "1 / 4 "x 5 / 16"-€32.10
Van kim WEATHERHEAD A6760 Đồng thau thẳng 1/4 x 3/8 In | AB3WYW 1VPV6 A6760MNPT x ỐngSảnh1 53 / 64 "1 15 / 32 "1 / 4 "x 3 / 8"-€47.80
Van kim WEATHERHEAD A6845 Đồng thau góc 1/8 x 3/16 In | AB3WYX 1VPV7 A6845MNPT x ỐngCó góc1.5 "1 5 / 64 "1 / 8 "x 3 / 16"-€32.26
Van kim WEATHERHEAD A655 Đồng thau góc 1/8 x 5/16 Inch | AB3WYY 1VPV8 A655MNPT x ỐngCó góc1 9 / 16 "1 3 / 32 "1 / 8 "x 5 / 16"-€35.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Van kim A6860 Đồng thau có góc cạnh 1/4 x 3/8 inch
€40.79 /đơn vị