vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1880X8 Nam đầu nối 45 độ 1/2 inch Kích thước ống | AC4FPQ 2ZLA4

WEATHERHEAD Đầu nối nam 1880X8 Kích thước ống 45 độ 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FPQ Model: 1880X8Tham chiếu chéo: 2ZLA4
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
€28.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1880X10 Đầu nối nam 45 độ Kích thước ống 5/8 inch | AC4FPC 2ZKY8 1880X10Kết nối nhanh1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€45.78
WEATHERHEAD 1880X12 Nam đầu nối 45 độ 3/4 inch Kích thước ống | AC4FPD 2ZKZ1 1880X12Kết nối nhanh1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "€63.35
Đầu nối nam WEATHERHEAD 1880X4 45 độ Kích thước ống 1/4 inch | AC4FPE 2ZKZ2 1880X4Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€21.92
WEATHERHEAD 1880X4X4 Đầu nối nam 45 độ Kích thước ống 1/4 inch | AC4FPG 2ZKZ4 1880X4X4Kết nối nhanh1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€31.85
WEATHERHEAD 1880X6 Đầu nối nam 45 độ Kích thước ống 3/8 inch | AC4FPJ 2ZKZ6 1880X6Kết nối nhanh1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€24.58
WEATHERHEAD 1880X6X2 Đầu nối nam 45 độ Kích thước ống 3/8 inch | AC4FPL 2ZKZ8 1880X6X2Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€34.52
WEATHERHEAD 1880X6X6 Đầu nối nam 45 độ Kích thước ống 3/8 inch | AC4FPM 2ZLA1 1880X6X6Kết nối nhanh3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€27.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Đầu nối nam 1880X8 Kích thước ống 45 độ 1/2 inch
€28.93 /đơn vị