Weatherhead 1880x4x4s | Đầu Nối Nam Xoay 45 Độ 1/4-18 | 2zkz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1880X4X4S Đầu nối nam xoay 45 độ 1/4-18 | AC4FPH 2ZKZ5

WEATHERHEAD Đầu nối nam xoay 1880X4X4S 45 độ 1/4-18

Trong kho
Khoản mục: AC4FPH phần: 1880X4X4STham chiếu chéo: 2ZKZ5
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
€60.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối nam xoay
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề1 / 4-18
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7412200015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1880X6S Đầu nối nam xoay 45 độ 1 / 4-18 | AC4FPK 2ZKZ7 1880X6S1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€61.92
WEATHERHEAD 1880X6X6S Đầu nối nam xoay 45 độ 3 / 8-18 | AC4FPN 2ZLA2 1880X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€62.91
WEATHERHEAD 1880X8S Đầu nối nam xoay 45 độ 3 / 8-18 | AC4FPR 2ZLA5 1880X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€68.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Đầu nối nam xoay 1880X4X4S 45 độ 1/4-18
€60.31 /đơn vị