vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1869X6S Xoay khuỷu tay nam 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FLZ 2ZKR4

WEATHERHEAD 1869X6S Khuỷu tay nam xoay 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FLZ phần: 1869X6STham chiếu chéo: 2ZKR4
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
€29.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay khuỷu tay nam
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề1 / 4-18
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8302306000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1869X4S Xoay khuỷu tay nam 1 / 8-27 1/4 inch Kích thước ống | AC4FLR 2ZKP6 1869X4S1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€22.73
WEATHERHEAD 1869X4X4S Khớp khuỷu tay nam 1 / 4-18 1/4 inch Kích thước ống | AC4FLU 2ZKP8 1869X4X4S1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€24.40
WEATHERHEAD 1869X4X6S Ống khuỷu nam xoay 3 / 8-18 1/4 inch Kích thước ống | AC4FLW 2ZKR1 1869X4X6S3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€58.77
WEATHERHEAD 1869X6X2S Khớp khuỷu tay nam 1 / 8-27 3/8 inch Kích thước ống | AC4FMB 2ZKR6 1869X6X2S1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€33.43
WEATHERHEAD 1869X6X6S Khớp khuỷu tay nam xoay 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FMD 2ZKR8 1869X6X6S3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€31.28
WEATHERHEAD 1869X6X8S Xoay khuỷu tay nam 1 / 2-14 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FMF 2ZKT1 1869X6X8S1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "€45.79
WEATHERHEAD 1869X8S Xoay khuỷu tay nam 3 / 8-18 1/2 inch Kích thước ống | AC4FMH 2ZKT3 1869X8S3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€48.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD 1869X6S Khuỷu tay nam xoay 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch
€29.02 /đơn vị