Weatherhead 1869x6 | Khuỷu tay nam Kích thước ống 1/4-18 3/8 inch | 2zkr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1869X6 Nam Elbow 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FLX 2ZKR2

WEATHERHEAD 1869X6 Khuỷu tay nam Kích thước ống 1/4-18 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FLX Model: 1869X6Tham chiếu chéo: 2ZKR2
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
€20.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề1 / 4-18
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8302306000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1869X4X4 Nam Elbow 1 / 4-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FLT 2ZKP7 1869X4X4Kết nối nhanh1 / 4 "€17.13
WEATHERHEAD 1869X8X4 Nam giới 1 / 4-18 1/2 inch Kích thước ống | AC4FMJ 2ZKT4 1869X8X4Kết nối nhanh1 / 2 "€44.89
WEATHERHEAD 1469X4X4 Nam Elbow 1 / 4-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FRT 2ZLJ6 1469X4X4Nén ống nylon1 / 4 "€15.24
WEATHERHEAD 1469X6 Nam Elbow 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FRV 2ZLK1 1469X6Nén ống nylon3 / 8 "€15.19
WEATHERHEAD 1469X8X4 Nam khuỷu tay 1 / 4-18 1/2 Inch Kích thước ống | AC4FRZ 2ZLL6 1469X8X4Nén ống nylon1 / 2 "€35.44
WEATHERHEAD 1369X4X4 Nam Elbow 1 / 4-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FVZ 2ZMC8 1369X4X4Ống đồng nén1 / 4 "€14.41
WEATHERHEAD 1369X6 Nam Elbow 1 / 4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FWA 2ZMC9 1369X6Ống đồng nén3 / 8 "€13.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD 1869X6 Khuỷu tay nam Kích thước ống 1/4-18 3/8 inch
€20.20 /đơn vị