Weatherhead 1869x4x6 | Khuỷu tay nam 3/8-18 Kích thước ống 1/4 inch | 2zkp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1869X4X6 Nam khuỷu tay 3 / 8-18 1/4 inch Kích thước ống | AC4FLV 2ZKP9

WEATHERHEAD 1869X4X6 Khuỷu tay nam Kích thước ống 3/8-18 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FLV phần: 1869X4X6Tham chiếu chéo: 2ZKP9
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
€23.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Kết nốiKết nối nhanh
Vật liệu đệmCao su propylene ethylene
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8302306000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1869X10X6 Nam Kích thước ống 3 / 8-18 5/8 inch | AC4FLK 2ZKN9 1869X10X6Kết nối nhanh5 / 8 "€43.19
WEATHERHEAD 1869X6X6 Nam khuỷu tay 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FMC 2ZKR7 1869X6X6Kết nối nhanh3 / 8 "€22.26
WEATHERHEAD 1869X8 Nam khuỷu tay 3 / 8-18 1/2 inch Kích thước ống | AC4FMG 2ZKT2 1869X8Kết nối nhanh1 / 2 "€38.35
WEATHERHEAD 1469X10X6 Nam khuỷu tay 3 / 8-18 Kích thước ống 5/8 inch | AC4FRP 2ZLH9 1469X10X6Nén ống nylon5 / 8 "€44.14
WEATHERHEAD 1469X4X6 Nam khuỷu tay 3 / 8-18 1/4 inch Kích thước ống | AC4FRU 2ZLJ8 1469X4X6Nén ống nylon1 / 4 "€29.23
WEATHERHEAD 1469X6X6 Nam khuỷu tay 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FRX 2ZLK7 1469X6X6Nén ống nylon3 / 8 "€17.10
WEATHERHEAD 1469X8 Nam giới Cỡ ống 3 / 8-18 1/2 inch | AC4FRY 2ZLL2 1469X8Nén ống nylon1 / 2 "€24.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD 1869X4X6 Khuỷu tay nam Kích thước ống 3/8-18 1/4 inch
€23.56 /đơn vị