Weatherhead 1469x6x2 | 2zlk5 | Khuỷu tay nam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cỡ cút nam WEATHERHEAD 1469X6X2, Cỡ chỉ 1/8-27, Cỡ ống 3/8, Đồng thau, 150 PSI | AC4FRW 2ZLK5

WEATHERHEAD Khuỷu tay nam 1469X6X2, Kích thước ren 1/8-27", Kích thước ống 3/8", Đồng thau, 150 PSI

Trong kho
Khoản mục: AC4FRW phần: 1469X6X2Tham chiếu chéo: 2ZLK5
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
€16.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Kết nốiNén ống nylon
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề1 / 8-27
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS8302306000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1869X2.5 Nam giới 1 / 8-27 Kích thước ống 5/32 inch | AC4FLM 2ZKP2 1869X2.5Kết nối nhanh5 / 32 "€10.53
WEATHERHEAD 1869X3 Nam Elbow 1 / 8-27 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FLP 2ZKP4 1869X3Kết nối nhanh3 / 16 "€14.15
WEATHERHEAD 1869X4 Nam Elbow 1 / 8-27 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FLQ 2ZKP5 1869X4Kết nối nhanh1 / 4 "€17.39
WEATHERHEAD 1869X6X2 Nam giới 1 / 8-27 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FMA 2ZKR5 1869X6X2Kết nối nhanh3 / 8 "€21.53
WEATHERHEAD 1469X4 Nam Elbow 1 / 8-27 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FRR 2ZLJ4 1469X4Nén ống nylon1 / 4 "€12.21
WEATHERHEAD 1369X4 Nam Elbow 1 / 8-27 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FVY 2ZMC7 1369X4Ống đồng nén1 / 4 "€7.42
WEATHERHEAD 1369X6X2 Nam Elbow 1 / 8-27 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FWC 2ZMD2 1369X6X2Ống đồng nén3 / 8 "€15.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Khuỷu tay nam 1469X6X2, Kích thước ren 1/8-27", Kích thước ống 3/8", Đồng thau, 150 PSI
€16.10 /đơn vị