Weatherhead 1380x8 | Khuỷu tay nam 45 độ 3/8-18 Kích thước ống 1/2 inch | 2zme7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1380X8 Nam Elbow 45 Độ 3 / 8-18 1/2 inch Kích thước ống | AC4FWT 2ZME7

WEATHERHEAD 1380X8 Khuỷu tay nam 45 Độ 3/8-18 Kích thước ống 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FWT Model: 1380X8Tham chiếu chéo: 2ZME7
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
€22.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay nam
Kết nốiỐng đồng nén
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8302306000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1380X10 Nam khuỷu tay 45 độ 1 / 2-14 Kích thước ống 5/8 inch | AC4FWP 2ZME4 1380X101 / 2 "1 / 2-145 / 8 "€35.75
WEATHERHEAD 1380X6 Nam Elbow 45 Độ 1/4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FWQ 2ZME5 1380X61 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€19.32
WEATHERHEAD 1380X6X6 Nam khuỷu tay 45 độ 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FWR 2ZME6 1380X6X63 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€33.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD 1380X8 Khuỷu tay nam 45 Độ 3/8-18 Kích thước ống 1/2 inch
€22.81 /đơn vị