Weatherhead 1368x8 | Đầu nối nam Kích thước ống 3/8-18 1/2 inch | 2zmc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1368X8 Đầu nối Nam 3 / 8-18 1/2 inch Kích thước ống | AC4FVT 2ZMC2

WEATHERHEAD Đầu nối nam 1368X8 Kích thước ống 3/8-18 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FVT Model: 1368X8Tham chiếu chéo: 2ZMC2
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
€18.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Kết nốiỐng đồng nén
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề3 / 8-18
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.29
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7412200015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1868X4X6 Đầu nối Nam 3 / 8-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FKZ 2ZKL8 1868X4X6Kết nối nhanh3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€18.76
WEATHERHEAD 1868X6X6 Đầu nối nam 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FLC 2ZKN2 1868X6X6Kết nối nhanh3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€22.01
WEATHERHEAD 1868X8 Đầu nối Nam 3 / 8-18 1/2 Inch Kích thước ống | AC4FLE 2ZKN4 1868X8Kết nối nhanh3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "€29.41
WEATHERHEAD 1468X10X6 Đầu nối Nam 3 / 8-18 Kích thước ống 5/8 inch | AC4FQY 2ZLF1 1468X10X6Nén ống nylon3 / 8 "3 / 8-185 / 8 "€28.44
WEATHERHEAD 1468X12X12 Đầu nối nam 3 / 4-14 3/4 inch Kích thước ống | AC4FRA 2ZLF3 1468X12X12Nén ống nylon3 / 4 "3 / 4-143 / 4 "€49.05
WEATHERHEAD 1468X4X6 Đầu nối Nam 3 / 8-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FRD 2ZLF7 1468X4X6Nén ống nylon3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€14.50
WEATHERHEAD 1468X6X6 Đầu nối nam 3 / 8-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FRG 2ZLG4 1468X6X6Nén ống nylon3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€15.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Đầu nối nam 1368X8 Kích thước ống 3/8-18 1/2 inch
€18.28 /đơn vị