Weatherhead 1368x4x4 | Đầu nối nam Kích thước ống 1/4-18 1/4 inch | 2zma6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WEATHERHEAD 1368X4X4 Đầu nối nam 1/4-18 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FVM 2ZMA6

WEATHERHEAD Đầu nối nam 1368X4X4 Kích thước ống 1/4-18 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4FVM phần: 1368X4X4Tham chiếu chéo: 2ZMA6
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
€10.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối nam
Kết nốiỐng đồng nén
Vật chấtThau
Kích thước đường ống1 / 4 "
Sức ép150 psi
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 F
Kích thước chủ đề1 / 4-18
Kích thước ống1 / 4 "
KiểuNam

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS7412200015
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước đường ốngKích thước chủ đềKích thước ốngGiá cả
WEATHERHEAD 1868X2.5 Đầu nối Nam 1 / 8-27 Kích thước ống 5/32 inch | AC4FKU 2ZKL3 1868X2.5Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-275 / 32 "€10.99
WEATHERHEAD 1868X2.5X1 Đầu nối nam 1 / 16-27 Kích thước ống 5/32 inch | AC4FKV 2ZKL4 1868X2.5X1Kết nối nhanh1 / 16 "1 / 16-275 / 32 "€11.62
WEATHERHEAD 1868X3 Đầu nối Nam 1 / 8-27 Kích thước ống 3/16 inch | AC4FKW 2ZKL5 1868X3Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-273 / 16 "€12.02
WEATHERHEAD 1868X4 Đầu nối nam 1 / 8-27 Kích thước ống 1/4 inch | AC4FKX 2ZKL6 1868X4Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "€13.48
Đầu nối nam WEATHERHEAD 1868X4X4 1/4 Kích thước ống 18/1 inch | AC4FKY 4ZKL2 1868X4X4Kết nối nhanh1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€14.18
WEATHERHEAD 1868X6 Đầu nối Nam 1/4-18 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FLA 2ZKL9 1868X6Kết nối nhanh1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€20.28
WEATHERHEAD 1868X6X2 Đầu nối nam 1 / 8-27 Kích thước ống 3/8 inch | AC4FLB 2ZKN1 1868X6X2Kết nối nhanh1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€26.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WEATHERHEAD Đầu nối nam 1368X4X4 Kích thước ống 1/4-18 1/4 inch
€10.80 /đơn vị