WATTS Ngắt dò nước WDS-SP-L 1, Kích thước 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tắt máy |
Mẫu cơ thể | Sảnh |
Loại điều khiển | Thiết bị truyền động điện |
Kết nối đầu vào | Chủ đề nữ |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại ren đầu vào | tiện ích mở rộng ftp |
Max. Sức ép | 150 psi |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
Kết nối đầu ra | Chủ đề nữ |
Vật liệu trục | Thau |
Loại thân | Không tăng |
Phong cách | Kiểm tra swing |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Loại ren đầu vào | Mục | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WDS-R | - | - | Tắt máy | - | €130.77 | ||
WDS-SP-R 3/4 | 3 / 4 " | tiện ích mở rộng ftp | Tắt máy | - | €692.85 | RFQ
| |
LF WDS-SP-L 1 | 1" | NPTF | Ngắt máy dò nước không chì | NPTF | €902.58 | RFQ
| |
LF WDS-SI 1 | 1" | tiện ích mở rộng ftp | Ngắt máy dò nước không chì | tiện ích mở rộng ftp | €865.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.