WATTS U009M2-PC-QT Van ngắt 2 quý, nội tuyến, kích thước 2 inch, màu đồng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Gói Đồng |
Vật liệu cơ thể | Gói Đồng |
Mẫu cơ thể | Nội tuyến |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Liên hiệp |
Kích thước đầu vào | 2" |
Loại ren đầu vào | NPT |
Loại đầu vào | Liên hiệp |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | U009 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Liên hiệp |
Kích thước ổ cắm | 2" |
Loại ổ cắm | Liên hiệp |
Chất liệu ghế | Thép không gỉ |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | kit |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Vật liệu cơ thể | Mẫu cơ thể | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Mfr. Loạt | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kết nối đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF 009M2QT1 " | 16.75 " | Đồng thau không chì | - | 180 độ F | - | - | - | - | €752.59 | ||
009M2QTS-3/4 " | 14.25 " | Gói Đồng | - | 180 độ F | - | - | - | - | €631.94 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | Gói Đồng | - | 180 độ F | - | - | - | - | €771.30 | ||
009M2-QTHC 2 | - | Gói Đồng | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 9 | 33 độ F | - | €2,105.67 | RFQ
| |
009-LF 1/2 | - | Gói Đồng | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 9 | 33 độ F | - | €455.74 | RFQ
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | €895.99 | RFQ
| |
009-QT 1/4 | - | Gói Đồng | - | 180 độ F | 12.1 Bar | 9 | 33 độ F | - | €336.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.