WATTS Nhiệt kế lưỡng kim TBC-21/2-4-32-932, Đầu dò 4 inch, 32 đến 932 độ. F
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quay số nhiệt kế |
Trường hợp vật liệu | Thép |
Kích thước quay số | 2 1 / 2 " |
lối vào | ống khói |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 932 độ. F |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 32 độ. F |
Vật liệu trục | Thép mạ kẽm |
Nhiệt độ. Phạm vi | 32 đến 932 độ. F |
Chiều dài đầu dò nhiệt | 4" |
Vật liệu cửa sổ | Thủy tinh |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài đầu dò nhiệt | Kích thước quay số | Mục | Vật liệu cửa sổ | Mfr. Loạt | Tối thiểu. Nhiệt độ | Vật liệu trục | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBR-3-4-32-248 | 4" | 3" | Quay số nhiệt kế | Polymer | - | 32 độ. F | Thau | 32 đến 248 độ. F | €192.74 | RFQ
| |
TBC-21/2-12-32-932 | 12 " | 2 1 / 2 " | Quay số nhiệt kế | Thủy tinh | TBC | 32 độ. F | Thép mạ kẽm | 32 đến 932 độ. F | €83.20 | ||
TBR-3-3-22-122 | 4" | 3" | Quay số nhiệt kế | Polymer | TBR | 32 độ. F | Thau | -22 đến 122 độ. F | €191.90 | ||
TBR-3-4-32-140 | 4" | 3" | Quay số nhiệt kế | Polymer | - | 32 độ. F | Thau | 32 đến 140 độ. F | €193.60 | RFQ
| |
LFTB-2 1/2-4 32-248 1/2 | - | 2-1 / 2 " | nhiệt kế | Polyme Kostil | LFTB | 32 độ F | Thau | - | €77.26 | ||
LFTB-4-2 32-248 1/2 | 2" | 4" | Quay số nhiệt kế | Polymer | LFTB | 32 độ. F | Thau | 32 đến 248 độ. F | €202.94 | ||
LFTB-3-2-144 1/2 | 2" | 3" | Quay số nhiệt kế | Polymer | LFTB | -22 độ. F | Thau | -22 đến 122 độ. F | €143.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.