Watts Stmtmsttrp-1grhc | Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-1GRHC, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi | BR4XDH 0036042

WATTS Bẫy hơi tản nhiệt tĩnh nhiệt STMTMSTTRP-1GRHC, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi

Trong kho
Khoản mục: BR4XDH phần: STMTMSTTRP-1GRHCTham chiếu chéo: 0036042
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
€361.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBẫy hơi
Vật liệu cơ thểThau
Mẫu cơ thểGóc bên phải
Phong cách cơ thểGóc bên phải
Kết nối đầu vàoChủ đề nam
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nam
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.267 độ. F
Max. Sức ép25 psi
Tối đa Áp suất hơi25 psi
Tối đa Nhiệt độ.267 độ F
Tối đa Áp lực công việc25 psi
Mfr. LoạtG
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phích cắmKhông
Phạm vi điều chỉnh áp suất25 "đến 25 Psi
Phạm vi áp25 đến 25 psi
LọcKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.72

Chi tiết sản phẩm:

Bẫy hơi tản nhiệt nhiệt, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMfr. LoạtMẫu cơ thểPhong cách cơ thểKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtPhạm vi ápKích thước đầu vàoMax. Sức épGiá cả
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-1GAP, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi | BR4XDF 0036040 STMTMSTTRP-1GAPGgócgóc1 / 2 "25 "đến 25 Psi25 đến 25 psi1 / 2 "25 psi€220.40
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-1VG, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi | BR4XDG 0036044 STMTMSTTRP-1VGGTheo chiều dọcTheo chiều dọc1 / 2 "25 "đến 25 Psi25 đến 25 psi1 / 2 "25 psi€283.04
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-1GLHC, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi | BR4XDJ 0036043 STMTMSTTRP-1GLHCGGóc bên tráiGóc bên trái1 / 2 "25 "đến 25 Psi25 đến 25 psi1 / 2 "25 psi€361.14
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-1VGDU, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi | BR4XDK 0036045 STMTMSTTRP-1VGDUGLiên minh đôi dọcLiên minh đôi dọc1 / 2 "25 "đến 25 Psi25 đến 25 psi1 / 2 "25 psi€420.67
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-3GHAP, đầu vào 3/4 inch, áp suất hơi 25 Psi | BR4XDL 0036046 STMTMSTTRP-3GHAPQFgócgóc3 / 4 "25 "đến 25 Psi25 đến 25 psi3 / 4 "25 psi€281.48
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-3MGHAP, đầu vào 3/4 inch, áp suất hơi 65 Psi | BR4XDM 0036050 STMTMSTTRP-3MGHAPMGHgócgóc3 / 4 "25 "đến 65 Psi25 đến 65 psi3 / 4 "65 psi€307.76
Bẫy hơi tản nhiệt ổn nhiệt WATTS STMTMSTTRP-1MGSW, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 65 Psi | BR4XDN 0036049 STMTMSTTRP-1MGSWMGSảnhSảnh1 / 2 "25 "đến 65 Psi25 đến 65 psi1 / 2 "65 psi€269.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS Bẫy hơi tản nhiệt tĩnh nhiệt STMTMSTTRP-1GRHC, đầu vào 1/2 inch, áp suất hơi 25 Psi
€361.14 /đơn vị