Watts St750 | Van phao gắn ống đồng 3/4 inch | 46a985 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS ST750 Van phao 3/4 inch Gắn ống đồng | AG6RJJ 46A985

WATTS ST750 Van nổi 3/4 inch Giá treo ống bằng đồng

Trong kho
Khoản mục: AG6RJJ phần: ST750Tham chiếu chéo: 46A985
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
€63.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan phao với đầu ra ren
Vật liệu cơ thểGói Đồng
Kiểu kết nốiMNPT
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Gắn kếtPipe
Chiều dài thanh12 "
Vật liệu queThau
Chủ đề thanh1 / 4-20
Kích thước máy3 / 4 "
Van Flow - Dòng chảy (1)60 gpm
Van Flow - Dòng chảy (2)100 gpm
Lưu lượng van - Áp suất (1)20 psi
Lưu lượng van - Áp suất (2)50 psi
Chất liệu vanGói Đồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)71.12
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481809010

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
WATTS ST500 Van phao 1/2 inch Gắn ống đồng | QUẢNG CÁO 6A46 ST5001 / 2 "€57.25
WATTS ST375 Van phao 3/8 inch Gắn ống đồng | AG6RJH 46A983 ST3753 / 8 "€59.55
WATTS ST1000 Van phao 1 inch Gắn ống đồng | AG6RJK 46A986 ST10001"€126.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS ST750 Van nổi 3/4 inch Giá treo ống bằng đồng
€63.88 /đơn vị