Watts Ss263apm1-gv-3-50 1/2 | Bộ Điều Áp Nước, 3 Chiều, 3 Đến 50 Psi, Thép Không Gỉ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS SS263APM1-GV-3-50 1/2, 3 Chiều, 3 Đến 50 Psi, Thép Không Gỉ | BP2MPT 0335121

WATTS SS263APM1-GV-3-50 Bộ điều chỉnh áp suất nước 1/2, 3 chiều, 3 đến 50 Psi, thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: BP2MPT Model: SS263APM1-G-V-3-50 1/2Tham chiếu chéo: 0335121
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
€1,703.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều chỉnh áp suất nước
Phạm vi PSI có thể điều chỉnh3 đến 50 Psi
Phạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnh3 đến 50 psi
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Chất liệu đĩaBuna n
Phạm vi áp suất giảm áp suất cao25 đến 175 psi
Kết nối đầu vàoChủ đề nữ
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Loại ren đầu vàoNPT
Loại đầu vàoChủ đề nữ
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.120 độ. F
Tối đa Áp lực công việc400 PSI
Mfr. LoạtSS263AP
Tối thiểu. Nhiệt độ33 độ. F
Kết nối đầu raChủ đề nữ
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Loại ổ cắmChủ đề nữ
Phạm vi cài đặt áp suất1 Bar
LọcKhông
Phong cách3 Way
Loại sợiNPT
Kiểukit
Thiết kế van3 chiều

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.04

Chi tiết sản phẩm:

Bộ điều chỉnh áp suất nước, 3 chiều, 3 đến 50 Psi, thép không gỉ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi áp suất giảm có thể điều chỉnhTối thiểu. Nhiệt độGiá cả
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS SS263APM1-V20 1/2, 3 Chiều, 20 Đến 175 Psi, Thép Không gỉ | BP2MPL 0335009 SS263APM1-V20 1/220 đến 175 psi0 độ F€1,512.08
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS SS263APM1-3-50 1/2, 3 Chiều, 3 Đến 50 Psi, Thép Không Gỉ | BP2item của nhà sản xuất 0335077 SS263APM1-3-50 1/23 đến 50 psi33 độ. F€1,512.08
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS SS263APM1-100-300 1/2, 3 Chiều, 100 Đến 300 Psi, Thép Không Gỉ | BP2MPQ 0335080 SS263APM1-100-300 1/2100 đến 300 psi33 độ. F€1,512.08
Bộ điều chỉnh áp suất nước WATTS SS263APM1-50-175 1/2, 3 chiều, 20 đến 175 Psi, Thép không gỉ | BP2MPR 0335079 SS263APM1-50-175 1/220 đến 175 psi0 độ F€1,512.08
Bộ Điều Chỉnh Áp Lực Nước WATTS SS263APM1-10-125 1/2, 3 Chiều, 10 Đến 125 Psi, Thép Không gỉ | BP2TXC 0335078 SS263APM1-10-125 1/210 đến 125 psi33 độ. F€1,512.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS SS263APM1-GV-3-50 Bộ điều chỉnh áp suất nước 1/2, 3 chiều, 3 đến 50 Psi, thép không gỉ
€1,703.29 /đơn vị