Watts Ss263a A 1 25 | Bộ Điều Áp 1/2 Inch 1 Đến 25 Psi | 3ayy6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WATTS SS263A A 1 25 Ổn Áp 1/2 Inch 1 Đến 25 Psi | AC8KRW 3AYY6

WATTS SS263A A 1 25 Bộ ổn áp 1/2 Inch 1 đến 25 Psi

Trong kho
khoản mục: AC8KRW phần: SS263A A 1 25Tham chiếu chéo: 3AYY6

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€932.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ điều chỉnh áp suất
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Chiều cao4.375 "
Kích thước đầu vào1 / 2 "
Chiều dài2.125 "
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.140 độ F
Kích thước ổ cắm1 / 2 "
Phạm vi điều chỉnh áp suất1 đến 25 psi
UPC098268453904

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.7
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đầu vàoKích thước ổ cắmPhạm vi điều chỉnh áp suấtGiá cả
WATTS SS 263 AD 20 175 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 20 đến 175 Psi | AC8KRX 3AYY7 SS 263 SCN 20 1751 / 2 "1 / 2 "20 đến 175 psi€965.57
ĐỒNG HỒ 1/2 SS 263A E 100 300 Bộ điều chỉnh áp suất 1/2 Inch 100 đến 300 Psi | AC8KRY 3AYY8 1/2 SS 263A E 100 3001 / 2 "1 / 2 "100 đến 300 psi€943.77
ĐỒNG HỒ 1/4 SS 263 A 1 25 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 1 đến 25 Psi | AC8KRZ 3AYZ3 1/4 SS 263 MỘT 1 251 / 4 "1 / 4 "1 đến 25 psi€928.86
ĐỒNG HỒ 1/4 SS 263 A 3 50 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 3 đến 50 Psi | AC8KTA 3AYZ4 1/4 SS 263 MỘT 3 501 / 4 "1 / 4 "3 đến 50 psi€961.12
ĐỒNG HỒ 1/4 SS 263 A 10 125 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 10 đến 125 Psi | AC8KTB 3AYZ5 1/4 SS 263 MỘT 10 1251 / 4 "1 / 4 "10 đến 125 psi€1,003.34
ĐỒNG HỒ 1/4 SS 263 A 100 300 Bộ điều chỉnh áp suất 1/4 Inch 100 đến 300 Psi | AC8KTD 3AYZ7 1/4 SS 263 MỘT 100 3001 / 4 "1 / 4 "100 đến 300 psi€929.30
ĐỒNG HỒ 3/8 SS263A 1 25 Bộ điều chỉnh áp suất 3/8 Inch 1 đến 25 Psi | AC8KTE 3AYZ8 3/8 SS263A 1 253 / 8 "3 / 8 "1 đến 25 psi€871.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WATTS SS263A A 1 25 Bộ ổn áp 1/2 Inch 1 đến 25 Psi
€932.68 /đơn vị