WATTS SS009M3-QT Bộ lắp ráp vùng áp suất giảm 3/4, Nội tuyến, Kích thước 3/4 inch, Thép không gỉ
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Kết thúc cơ thể | Thép không gỉ |
Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ |
Phong cách cơ thể | Nội tuyến |
Chất liệu đĩa | silicone |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 3 / 4 " |
Loại đầu vào | Chủ đề nữ |
Tối đa Nhiệt độ. | 180 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | SS009 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Loại ổ cắm | Chủ đề nữ |
Chất liệu ghế | Nhựa kỹ thuật |
Lọc | Không |
Loại sợi | NPT |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van bi quay XNUMX/XNUMX |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Chất liệu ghế | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 SS009M3QT | - | 180 độ F | - | - | - | - | - | €3,098.97 | ||
SS009-QT 1 | 1" | 180 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 1" | Thép không gỉ | kit | €3,845.81 | RFQ
| |
SS009M3-QT 1/2 | 1 / 2 " | 180 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 1 / 2 " | Nhựa kỹ thuật | kit | €3,397.49 | RFQ
| |
SS009-QT-S 1 | 1" | 180 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 1" | Thép không gỉ | kit | €5,136.16 | RFQ
| |
SS009M3-QT-S 1/2 | 1 / 2 " | 180 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 1 / 2 " | Thép không gỉ | kit | €3,721.54 | RFQ
| |
SS009M3-QT-S 3/4 | 3 / 4 " | 180 độ F | 12.1 Bar | 33 độ F | 3 / 4 " | Thép không gỉ | Van để phụ kiện | €4,064.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.