WATTS SR909-OSY 4 Bộ phận lắp ráp vùng giảm áp suất, Khớp nối cơ khí, Kích thước 4 inch, Gang
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giảm báo chí. Khu hội |
Loại ngăn chặn dòng chảy ngược | Lắp ráp vùng áp suất giảm |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Lắp | Không |
Kết nối đầu vào | Cơ khí khớp |
Kích thước đầu vào | 4" |
Loại đầu vào | Cơ khí khớp |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ. F |
Tối đa Áp lực công việc | 175 PSI |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 909 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ. F |
hoạt động | liên tiếp |
Kết nối đầu ra | Cơ khí khớp |
Kích thước ổ cắm | 4" |
Loại ổ cắm | Cơ khí khớp |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Không |
Kiểu | Van để phụ kiện |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Tối thiểu. Nhiệt độ | Kích thước ổ cắm | Kiểu | Loại van | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-DNRS-S 4 | 4" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 4" | Van để phụ kiện | Van cổng không tăng | €10,113.98 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 2 1/2 | 2-1 / 2 " | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 2-1 / 2 " | Van để phụ kiện | Van cổng không tăng | €10,825.73 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 3 | 3" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 3" | Van để phụ kiện | Van cổng không tăng | €12,249.22 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 4 | 4" | 110 độ. F | 175 PSI | 33 độ. F | 4" | kit | Van cổng không tăng | €15,547.58 | RFQ
| |
909-DNRS-S-FDA 6 | 6" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 6" | Van để phụ kiện | Van cổng không tăng | €23,146.75 | RFQ
| |
SR909-OSY 6 | 6" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 6" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €23,181.65 | RFQ
| |
SR909-OSY 8 | 8" | 110 độ F | 12.06 Bar | 33 độ F | 8" | Van để phụ kiện | Van cổng ngoài thân và cổng | €38,759.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.