WATTS SR709-OSY 10 Cụm van kiểm tra kép, Thân ngoài và Van cổng Yoke, Kích thước 10 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp van kiểm tra kép |
Kết thúc cơ thể | Sơn epoxy |
Vật liệu cơ thể | Gang thep |
Phong cách cơ thể | Sảnh |
Lắp | Không |
Kích thước đầu vào | 10 " |
Loại đầu vào | Khớp nối |
Tối đa Nhiệt độ. | 110 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 12.1 Bar |
Loại đồng hồ | Không có đồng hồ |
Mfr. Loạt | 709 |
Tối thiểu. Nhiệt độ | 33 độ F |
hoạt động | liên tiếp |
Kích thước ổ cắm | 10 " |
Loại ổ cắm | Khớp nối |
Chất liệu ghế | Gói Đồng |
Lọc | Không |
Kiểu | kit |
Loại van | Van cổng ngoài thân và cổng |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước ổ cắm | Kết nối đầu vào | Kích thước đầu vào | Loại ổ cắm | Loại van | Loại đầu vào | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Áp lực công việc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-NRS 4 | - | Cơ khí khớp | 4" | - | - | - | 110 độ. F | 175 PSI | €6,080.21 | RFQ
| |
709-LF3 | - | Cơ khí khớp | 3" | - | - | - | 110 độ. F | 175 PSI | €4,088.51 | RFQ
| |
SR709-OSY 2 1/2 | 2-1 / 2 " | Khớp nối | 2 1 / 2 " | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | €6,331.77 | RFQ
| |
SR709-OSY 3 | 3" | Khớp nối | 3" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | €6,948.84 | RFQ
| |
SR709-OSY 6 | 6" | - | 6" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €12,170.80 | RFQ
| |
SR709-OSY 4 | 4" | Khớp nối | 4" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ. F | 175 PSI | €7,374.99 | RFQ
| |
SR709-OSY 8 | 8" | - | 8" | Khớp nối | Van cổng ngoài thân và cổng | Khớp nối | 110 độ F | 12.1 Bar | €25,922.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.